※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●発光色:緑●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):50/18/16注文コード58067898品番TR50x18-16GD-4
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明
独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します
異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能
照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い
用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します
照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可