※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リング照明(散乱光) TRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●発光色:白●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):50/28/16 注文コード58067907 品番TR50x28-16WD-4
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明
独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low〜Highアングルまで幅広い用途に適します
異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能
照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い
用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します
照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可

仕様●発光色:白●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):50/28/16 アズワン品番65-6886-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする