タンガロイ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
勝手なし
注文コード
58068306
品番
C5ADNNN00090-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
適合チップ・勝手
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TungCap
この商品の詳細な特徴は
こちら
です。
勝手
勝手なし
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
クランプオン式
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58068306
C5ADNNN00090-15
18448553
C5ADNNN00090-15N
ホルダ C-ADNN
タンガロイ
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
材質に違いがあります