曜日別特売
C5ADNNN00125-15 ホルダ タンガロイ 58068315

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手勝手なし注文コード58068315品番C5ADNNN00125-15
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
勝手勝手なし適合チップひし形55°切込み角Kr(°)63クランプシステムクランプオン式チップ逃げ角(°)0シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする