※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●発光色:青●筐体外径/内径/筐体高さ(mm):75/27/12
注文コード58068528
品番TRL75x27-12B-4
参考基準価格(税別)¥66,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明
独自の照明構造により均一な暗視野照射可能
高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可
用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適
照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可
拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的