曜日別特売
900X05X300 NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工 58068547

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード58068547品番900X05X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする