フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90本)
注文コード
58068608
品番
567806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番
693-5238
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
【ALC】5【コンクリート】5
最大引張荷重(kN)
0.03 / 【コンクリート】0.3
使用ビス径(mm)
3〜4
穿孔深さ(mm)
35