トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電線/ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 通信ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸ケーブル
コネクタ付き同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58068617
品番
WP BNCP75OHM 3C-2V 1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途
BP1.5W3C2。
3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。
ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。
納期は約2W〜で、本数・長さ次第で変動します。
組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番
474-7521
材質
中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式
中心:圧着/外部:圧着
全長(m)
1.5
コネクタ形状
コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線
3C-2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表