※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切ボルト(S45C・生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58068721 品番ZB-S45C-161000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。

用途
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用。
トラスコ品番242-1080 材質材質:S45C、表面処理:生地 長さ(mm)1000 ねじ径M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする