特長画像1
SRI TRANG
SRI TRANGの 使いきり手袋
SRI TRANGの ニトリルゴム ディスポ手袋
TRANG ニトリル使い捨て手袋 薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58068985
品番
14000062L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。
厚み0.09mmタイプでフィット性・耐久性を備えています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
689-4167
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
22
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先