※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ケーブル長:5m 注文コード58069298 品番TDSUB15PI-5m
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1〜10mから選定可
仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート
※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。

仕様●ケーブル長:5m アズワン品番65-6887-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする