※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS6HBNA270-M2070P25 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 58069658 IS6HBNA270-M2070P25 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD 58069658

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58069658 品番 IS6HBNA270-M2070P25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

仕様ISO4032対応規格 トラスコ品番684-6024 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 ねじピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)70 六角高さ(mm)約12.5 寸法d(mm)20 二面幅(mm)30 強度区分A2-70 ねじ部長さ(mm)約46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする