※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)173 仕様●最大出力容量:7.4W●最大出力電流:0.31A●出力数:1ch 注文コード58069709 品番TPDC1-2410NCW
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は長さ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します
照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可
用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
※ECI搭載照明の専用機です

仕様●最大出力容量:7.4W●最大出力電流:0.31A●出力数:1ch 長さ(mm)173 幅(mm)70 高さ(mm)85 アズワン品番65-6888-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする