※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
長さ(mm)245
仕様●最大出力容量:36W●最大出力電流:1.5A●出力数:1ch
注文コード58069736
品番TPDC1-2450NCW
参考基準価格(税別)¥57,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します
照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可
用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
※ECI搭載照明の専用機です