※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大出力容量:9W●最大出力電流:0.38A●出力数:1ch 注文コード58069754 品番TPDP1B-2410NCW
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました
画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現
高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます
用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)

仕様●最大出力容量:9W●最大出力電流:0.38A●出力数:1ch アズワン品番65-6888-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする