TPAP2B-2430NCW アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ アイテックシステム 58069815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大出力容量:27W●最大出力電流:1.12A●出力数:2ch注文コード58069815品番TPAP2B-2430NCW
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました
画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現
高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付
出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます
用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)

仕様●最大出力容量:27W●最大出力電流:1.12A●出力数:2chアズワン品番65-6888-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする