クリアウォッシャー液

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード58069816 品番15-291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。
ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。
原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。

用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 付属品注入済みシール、小コック トラスコ品番701-4347 材質超純水、メタノール(32〜34wt%)、気化性洗浄剤 容量(L)20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする