※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●最大出力容量:9W●最大出力電流:0.38A●出力数:1ch注文コード58069824品番TPAP1B-2410NCW
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました
画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現
高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付
出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます
用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)