テイケン
テイケンの 耐熱・防火手袋
EGM78耐熱手袋 2本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
58069850
品番
EGM-78
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。
熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番
368-8469
材質
表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
500
手のひらまわり(cm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応