EGG32 耐熱作業手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード58069859 品番EGG32
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。

用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 トラスコ品番228-3284 材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 全長(cm)24 耐熱温度(℃)300 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする