テイケン
テイケンの 耐熱・防火手袋
フェルト入り耐熱5本指手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
58069868
品番
CGF6F35
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フェルト入りの耐熱手袋
フェルト入りのため、厚みがあります。
用途
鍛造・鉄鋼等の高温物を取り扱う作業用。
トラスコ品番
347-6895
材質
表:コーネックス混FBLフェルト、中:コーネックスフェルト、裏:綿
色
ベージュ
サイズ
フリー
全長(cm)
35
中指長(cm)
9
耐熱温度(℃)
350〜400
手のひらまわり(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応