3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 不織布・ナイロンディスク
黒皮除去ディスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58070065
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
13
砥粒
Sシリコンカーバイド
用途
鋼板の黒皮除去に。
ピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒種類
Sシリコンカーバイド
内径寸法
M10×1.5mm、ネジ穴加工済み
仕上げ相当粗さ
#120