BTLX116011 墨出し名人プロ自慢エレベータ三脚 Panasonic(パナソニック) 58070135

墨出し名人プロ自慢エレベータ三脚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070135 品番BTLX116011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
適合
●レーザーマーカー墨出し名人プロ自慢(受光器対応)
かね仕様:BTL2200
両かね仕様:BLT2300
●レーザーマーカー墨出し名人ケータイ
壁一文字:BLT1000G、Y、P
壁十文字:BYL1100G、Y、P
使用高さ(mm)約1128〜1443 付属品収納袋 高さ(mm)1443±20(エレベーターストローク315) 質量(g)1195±50 収納サイズ525mm 取付金具BTLX118112(測量器用三脚取付金具(5/8インチ))取付可能 積載能力(kg)2以下
注意
※レーザーマーカー墨出し名人ケータイを使用の場合下ポイントがLEDのため、下ポイントは使用できません。
※回転台(測量器用三脚取付金具付)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070135
2019-10-18
用途:
サッシ:ドア:等の取り付け時に使用
大塚硝子建材株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に軽くて扱いが楽です。 スピーデイーに施工できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする