EZ4540LS2S-B 充電全ネジカッター 黒 Panasonic(パナソニック) 58070266

充電全ネジカッター 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070266 品番EZ4540LS2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,400

上向きも床置きも使いやすい。
ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

能力
(目安・フル充電・純正刃使用)
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約610本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約460本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約460本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 充電時間(分)54 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)210×287×103 質量(kg)3.2 付属品プラスチックケース(EZ9649)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418) 仕様ブレーキ付、LEDライト、切断解除機能 最小切断長(mm)23 用途W3/8軟鋼製全ネジ、W3/8ステンレス製全ネジ、M10軟鋼製全ネジ切断 トラスコ品番430-5876
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070266
2015-07-29
用途:
冷媒配管、空調機釣り込み
株式会社タイシン工業 様 (建設業・工事業)

値段は高いですが使用感、性能共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする