能力
(目安・フル充電・純正刃使用)
[金工刃]電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約220本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、 t4.7mm)約45本、ハンガーレール(40×30mm、 t1.6mm)約110本、軽天材(50×19mm、 t0.5mm)約480本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、 t2.3mm)約70本
[薄板金工刃]鉄板(450mm、 t1.6mm)約18枚、金属サイディング(400mm、 t16mm)約180枚
[木工刃]角材(45×45mm)約240本、コンパネ(900mm、 t12mm)約70枚
[薄板木工刃]ベニヤ(900mm、 t5mm)約200枚
[サイディング刃]窯業系サイディング(455mm、 t16mm)約140枚、キッチンパネル(935mm、 t3mm)約180枚
[プラスチック刃]塩ビ管(Φ38mm、 t3.5mm)約150本
用途
<金工刃>電線管、水道管、ハンガーレール、軽天材、リップ溝形鋼、鉄板、金属サイディング 切断
<木工刃>角材、コンパネ、ベニヤ 切断
<サイディング刃>窯業系サイディング、キッチンパネル 切断
<プラスチック刃>塩ビ管 切断
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])3600
ノコ刃外径(Φmm)135
切込深さ(mm)0〜46(直角切断専用)
充電時間(分)54
タイプ金工/木工両用、金工刃付
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)336×228×160
質量(kg)2.65
保護等級IP56
付属品プラスチックケース(EZ9654)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、金工刃Φ135(EZ9PM13C)、六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)
回転トルク(N・m[kgf・cm])5.4[55]
仕様ブレーキ付、LEDライト
トラスコ品番430-5892