EZ4543X-B 充電角穴カッター 本体のみ 黒 Panasonic(パナソニック) 58070336

充電角穴カッター 本体のみ 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070336 品番EZ4543X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,200

下穴なしで切り込みできる。
ダストケースにたっぷり集じん。
2009年度グッドデザイン賞受賞(EZ4543LZにて受賞)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 ストローク数(回/分)6000 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)(木工)15、(石膏)30 充電時間(分)54 能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ1260×300mm、切断数約20穴、切断サイズ600×600mm、切断数約30穴、切断サイズ450×450mm、切断数約35穴パッケージエアコン用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ900×900mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチコンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約150穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)226×344×72 質量(kg)1.9(電池パック装着時) 保護等級IP56 付属品六角レンチ/対辺3mm(EZ3571K7867)、ベースカバー(EZ4543K3177)、ダストケース(EZ4543X3037)、石膏専用ブレード×1枚(EZ9SXB10)、木工専用ブレード×1枚(EZ9SXW10) 仕様オービタル(固定式) 振動3軸合成値(m/s2)9.1 用途石膏ボード、コンパネ切断 トラスコ品番422-9011
注意
※バッテリーは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58070336 EZ4543X-B 22251994 EZ45A3X-B 角穴カッター 本体のみ Panasonic(パナソニック) 角穴カッター 本体のみ Panasonic(パナソニック) 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070336
2015-03-28
用途:
PB 合板の開口

問題無し
他社にて¥3,000価格が低い同一の製品がありました。
問題ですr

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする