Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式カッタ
充電ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58070345
品番
EZ4544K-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥315,000
ケーブルの向きに合わせやすい。
壁際のケーブルが切断しやすい。
撤去作業にも活躍。
切断能力(mm)
(純正刃の場合)CV線(3心)/200mm
2
(Φ54)、 CVT線/200mm
2
(Φ55)、VVR線(3心)/150mm
2
(Φ50)
(目安・フル充電で)ケーブル切断:CV線(200mm
2
)約220本、CV線(250mm
2
)約190本、CV線(325mm
2
)約160本、CVT線(60mm
2
×3心)約210本、CVT線(100mm
2
×3心)約160本、CVT線(150mm
2
×3心)約130本、CVT線(200mm
2
×3心)約110本
バッテリー電圧(V)
14.4
寸法(全長×全高×幅)(mm)
402×263×80
質量(kg)
5.6(電池パックEZ9L45装着時)
保護等級
IP56
付属品
アルミケース(EZ9655)、ケーブルカッター刃(EZ9X301)
口径(Φmm)
56
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
仕様
ブレーキ付、ケーブル
用途
ケーブル切断
トラスコ品番
422-8219
注意
※本体・ケースのみ
※電池パック・充電器は付属しておりません。