EZ4640LS2S-B 充電ディスクグラインダー100 黒 Panasonic(パナソニック) 58070354

充電ディスクグラインダー100 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070354 品番EZ4640LS2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400

バリ取り・面取り・切断がラク。
押しつけてもロックしにくいハイパワー。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4640LZにて受賞)

切断能力(mm)
(目安・フル充電で)※別売純正トイシ切断用使用
鉄筋(Φ10)約35本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約60本
砥石寸法(mm)
研削用砥石寸法:厚さ/4、穴径/15
切断用砥石寸法:厚さ/2.4、穴径/15
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 充電時間(分)54 砥石寸法(Φmm)外径(研削用)100、(切断用)105 砥石寸法(Φmm)穴径(研削用)15、(切断用)15 回転数(min-1[r.p.m])9500 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×104×75(補助ハンドルを除く) 砥石寸法(mm)厚さ(研削用)4、(切断用)2.4 質量(kg)2.05(補助ハンドルを除く) 保護等級IP56 付属品プラスチックケース(EZ9652)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ(EZ9L45)×2個、ディスクグラインダー100トイシ研削用(EZ9X200)、グラインダー100トイシカバー研削用(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、補助ハンドル(EZ4640K3237) 用途金属切断、研削 トラスコ品番430-5914
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする