EZ4641K-H 充電圧着器 Panasonic(パナソニック) 58070363

充電圧着器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070363 品番EZ4641K-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥295,000

圧着端子の向きに合わせやすい。
圧着端子を仮抑えしやすい。
作業完了がわかりやすい。

圧着回数
(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)コネクタサイズ(CV線)
(60mm2)約200回、(100mm2)約130回、(150mm2)約110回、(200mm2)約95回、(250mm2)約95回
バッテリー電圧(V)14.4 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69 質量(kg)4.25(電池パックEZ9L45装着時、コネクタサイズ250用) 保護等級IP56 付属品アルミケース(EZ9655)、圧着ダイスセット(EZ9X300) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 圧着範囲(mm2)14、22、38、60、70、80、100、150、200、250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 仕様ブレーキ付、端子・スリーブ(14〜250mm2) 用途スリーブ圧着 トラスコ品番422-8227
注意
※本体・ケースのみ
※電池パック・充電器は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58070363 EZ4641K-H 73554678 EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 1台 419,800 税込461,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070363
2015-08-28
用途:
電気工事

この手の工具は、選択肢がすくないので、
どちらかというと
これになります。
本体と価格が
重すぎる
そして、バッテリーと
充電器別売りが
ちょいと〜

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする