ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴
Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴
Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]
(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速36[367]
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(木工)〜Φ21/Highモード・〜Φ35/Lowモード、(金工ホールソー)〜Φ21/Highモード・〜Φ33/Lowモード、(テクス)〜Φ6、(木ネジ)〜Φ4.2/Highモード・〜Φ6.8/Lowモード
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/200〜1400、低速/70〜400
チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13)
充電時間(分)54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)
寸法(全長×全高×幅)(mm)193×232×60
質量(kg)1.75
保護等級IP56
付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)
色黒
用途ネジ締め、穴あけ
トラスコ品番430-5922