ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴
Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(サイディング)〜Φ65/Highモード・〜Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)〜Φ33/Highモード・〜Φ50/Lowモード、(金工)〜Φ13/Highモード、(木工)〜Φ36/Lowモード、(木ネジ)〜Φ8/Lowモード、(テクス)〜Φ6/Highモード、(小ネジ)M3〜M8
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/110〜1530、低速/40〜410
チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/12[122]、低速/36[367]
充電時間(分)54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0〜6.9[10〜70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級IP56
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、補助ハンドル(EZ7460K4627)
用途ネジ締め、穴あけ
トラスコ品番430-5949