Panasonic(パナソニック)
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
58070433
品番
EZ7442X-H
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大径穴あけが速い。
用途
ネジ締め、穴あけ
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴
Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/110~1530、低速/40~410
バッテリー電圧(V)
14.4
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/12[122]、低速/36[367]
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
バッテリー容量(Ah)
4.2
充電時間(分)
54
付属品
補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番
422-9185
質量(kg)
2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級
IP56
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
218×240×63
注意
※バッテリーは付属されておりません。