EZ7545LS2S-B 充電オイルパルスインパクトドライバー黒 Panasonic(パナソニック) 58070467

充電オイルパルスインパクトドライバー黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070467 品番EZ7545LS2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000

音が気になる現場に。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×90mm)約190本/Hモード(強)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約270本/Hモード(強)
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)+赤松 約2050本/Hモード(強)
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)+赤松、約1250本/Sモード(弱)
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])Hモード(強)/0〜2600、Sモード(弱)0〜2300 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])Hモード(強)/40.0[408]、Sモード(弱)/26.5[270] 充電時間(分)54 タイプ油圧インパクト、木ネジ専用(Φ3.5〜Φ9.5) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45) 寸法(全長×全高×幅)(mm)163×235×59 質量(kg)1.65 打撃数(min-1[回/分])Hモード(強)/0〜1500、Sモード(弱)/0〜1000 保護等級IP56 付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、ドライバービット#2+65mm×1本(EZ9BP221) 仕様強・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト トラスコ品番430-5973
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする