充電振動ドリル&ドライバー グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58070503 品番EZ7950X-H
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴
Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴
Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴
Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴
Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
穴あけ能力(振動ドリル)(mm)
(目安・フル充電で)
Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴
Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式
(モルタル・レンガ)〜Φ13/Highモード、(サイディング)〜Φ80/Highモード・〜Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)〜Φ33/Highモード・〜Φ50/Lowモード、(金工)〜Φ13/Highモード、(テクス)〜Φ6/Highモード、(木工)〜Φ36/Lowモード、(木ネジ)〜Φ8/Lowモード
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/160〜1650、低速/50〜430 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408] 充電時間(分)60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0〜6.9[10〜70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63 質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 打撃力(kN[kgf])約3[300] 打撃数(min-1[回/分])高速/2880〜29700、低速/900〜7740 保護等級IP56 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) 振動固定カム方式 振動3軸合成値(m/s2)6.9 用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ トラスコ品番422-9461
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする