Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ドライバー/ビット
Panasonic(パナソニック)の ビット
Panasonic(パナソニック)の プラスビット
片頭プラスビット(磁石付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
75
軸径(Φmm)
5.0
注文コード
58070792
品番
EZ9BP200
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
全長・軸径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
(+)
トラスコ品番
450-8831
軸径(Φmm)
5.0
全長(mm)
75
適合工具
段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)
両頭機能
片頭
注意
※EZ9BP200は段付部分までの長さが13mm