マイナスビット(磁石付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 注文コード58070826 品番EZ982
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は全長・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
先端形状(-) トラスコ品番450-8785 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)75 先端サイズ3.0mm 先端軸0.5mm 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070826
2025-11-13
用途:
メンテナンスに
サービス業

ホームセンターではマイナスビットを取り扱ってない店舗が多いので助かってます

対象商品:
58070826
2021-11-30
用途:
精密ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする