Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ドライバー/ビット
Panasonic(パナソニック)の ビット
Panasonic(パナソニック)の 両頭コンビビット
両頭プラスビット(磁石付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本組)
注文コード
58070844
品番
EZ9823
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
先端形状
(+)
トラスコ品番
450-8793
全長(mm)
45
質量(g)
8
先端サイズ
#2
両頭機能
両頭