PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用チューブ内径:3.2mm:1/8"〜4.0mm●サイズ(mm):10×32L 注文コード58071258 品番OM1069
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,629
販売価格(税別)
3,299
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。
オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。
オスネジ部長は10.5mm。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。

仕様●適用チューブ内径:3.2mm:1/8"〜4.0mm●サイズ(mm):10×32L アズワン品番65-6891-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする