おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
757 フィットワーキングソックス 線入 サラシ 先丸 5足組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
58071706
品番
757
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5578
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
形状
つま先:先丸
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
24〜26
RoHS指令(10物質対応)
対応