LNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:XL●全長(cm):38 注文コード58071809 品番TS-CLMAXLWP
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。
手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。
表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。
下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。
1双入りです。

仕様●サイズ:XL●全長(cm):38 アズワン品番65-6892-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする