ポリシングクロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 58071964 品番 MH962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超極細繊維でコンパウンド磨き・拭き取りに最適なマイクロファイバークロス。

材質ポリエステル80%、ポリアミド20% 質量(g)156 サイズ(mm)400×300 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58071955
2024-04-24
用途:
車塗装
医療・福祉・介護関連業

コンパウンド磨きで、、傷大きく入りました。。拭き取りは優しめにすれば大丈夫でしたが期待はずれでした。

対象商品:
58071964
2020-09-08
用途:
車の磨き作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ポリシャー後の軽く残るコンパウンドのふき取りや細かい部分の手磨きに使用。コンパウンド用にしか使用していませんがふき取り効果は抜群でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする