※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58072081
品番
PICIN E06-T25-MGSIR-06
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途
小径加工用。
トラスコ品番
696-5176
勝手
右
最小加工径(Φmm)
DMIN:7.3
すくい角(°)
GAMF:-18.5
シャンク高さH(mm)
5.4
機能長さ(mm)
LF:40
接続径(Φmm)
DCON:6