超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58072291 品番SD1108A-0370-028-06R1
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

トラスコ品番483-5661 寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38 寸法LS(mm)36 寸法DC(mm)3.7 寸法LU(mm)28 寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする