はんだステーション

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58072305 品番FX888D-01SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アナログタイプの価格帯でデジタルタイプが登場。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
コストパフォーマンスに優れてこて先・ヒーター分離型

(本体・こて台)シルバー 消費電力(W)70 標準こて先T18-B セット内容ハッコーFX-888Dステーション、こて部 FX-8801(こて先No.T18-B付)、こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)、取扱説明書、登録書(3年保証書) トラスコ品番440-7270 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時リップル温度±1度 プラグ二極接地型プラグ ステーション外形寸法(mm)100(W)×120(H)×120(D) ステーション質量(kg)約1.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力26V こて部消費電力65W(26V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(除コード)217 こて部質量(g)(除コード)46 電源コード三芯ゴムコード 制御温度(℃)50〜480
注意
※マウスキャップ別売。

商品説明動画

【HAKKO FX-888D】設定温度の変更方法&アジャストモードの使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072305
2024-07-31
用途:
ハンダ付け
飲食業

安物ハンダごての発熱時間の長さ、温度下がった後の立ち上がりの遅さに苛立ち、この商品を購入、素晴らしい商品です。
値段が高いのでかなり悩みましたが、作業が捗り上手くなった気分です。

電源プラグがアース付きコンセントなのでペンチでもぎ取って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58072296
2021-01-21
用途:
電子回路半田付け
有限会社 ワイプロ 様

とても便利です。スイッチONで設定温度まですぐに上がります。デジタル表示なので、使える状態かどうかが見て分かる。付属のコテ台も優秀(コテ先がどこにも接触しない)。早く買えばよかったなあと思ってます。

対象商品:
58072296
2020-08-28
用途:
半田付け作業

この製品は数台使用していますが 使いやすくて良いと思う。

対象商品:
58072296
2019-09-06
用途:
回路製作時に電子部品の基板実装(半田付け)に使用
株式会社ヒップ 様 (サービス業)

手元にあるピンの多いICチップを半田付けしましたが、使い勝手の良さ抜群です。

対象商品:
58072296
2018-02-17
用途:
LEDライト制作
藤井ファーム 様 (農・林・水産業)

温度設定もシンプルで、こての温度も立ち上がりが早く使いやすいです。
ただ、取説は付属ものでは説明不足、メーカーホームページにて取説を得る必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
58072296
2018-02-09
用途:
モータに関するあらゆる半田作業時に使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

取引先に紹介されて購入し使っています。温度の立ち上がりと保持に優れていてこて先温度を設定指示できるのが管理上ありがたいです。コテ台含めて使い慣れ気に入っております。

対象商品:
58072296
2017-11-25
用途:
基板の半田付け時
有限会社秀栄電気 様 (建設業・工事業)

フラットパッケージIC等の半田付けに
使用してます。
熱量も十分有りコテは軽く操作し易いです。

対象商品:
58072296
2016-04-06
用途:
基板半田付け
有限会社 オカダ電機 様

お手頃価格で使いやすいです。1台購入後使用感に満足でしたので、追加で2台購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする