※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072309
品番
DCN 045-009-MMT05-2D
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
698-4051
長さ(mm)
工具突出しLPR:23.3
全長(mm)
OAL:30.05
使用可能長さ(mm)
LU:9.66
接続径(Φmm)
DCON:7.6、機械側DCONMS:7.6