仕様●容量:135g●原材料:脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天、カゼインNa、乳化剤、香料、PH調整剤、安定剤、グリコン酸亜鉛、VC、ナイアシン、パントテン酸Ca、カロチノイド色素、VB1、VB6、VB2、甘味料、葉酸、VB12●栄養成分(1本あたり):エネルギー 300kcal、水分 81.6g、たんぱく質 8.4g、脂質 18.3g、炭水化物 25.5g、ナトリウム 116mg、カリウム 219mg、カルシウム 163mg、リン 162mg、亜鉛 4.2mg、食塩相当量 0.3g●賞味期限:製造後180日(常温、未開封)●アレルゲン:乳成分・ゼラチン
アズワン品番65-6897-95