ライズアップミール 栄養調整ゼリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24本) アズワン品番65-6897-97 注文コード58072588 品番-
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398
この商品はアズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

美味しく簡単にエネルギー、たんぱく質、亜鉛が補給できる栄養調整ゼリーです。

仕様●容量:135g●原材料:脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天、カゼインNa、乳化剤、香料、PH調整剤、安定剤、グリコン酸亜鉛、VC、ナイアシン、パントテン酸Ca、カロチノイド色素、VB1、VB6、VB2、甘味料、葉酸、VB12●栄養成分(1本あたり):エネルギー 300kcal、水分 81.6g、たんぱく質 8.4g、脂質 18.3g、炭水化物 25.5g、ナトリウム 116mg、カリウム 219mg、カルシウム 163mg、リン 162mg、亜鉛 4.2mg、食塩相当量 0.3g●賞味期限:製造後180日(常温、未開封)●アレルゲン:乳成分・ゼラチン アズワン品番65-6897-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする