TS60C11TD15 アイドラースプロケット 大阪魂 58073127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS60C11TD15 アイドラースプロケット 大阪魂 58073127
TS60C11TD15 アイドラースプロケット 大阪魂 58073127

アイドラースプロケット

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58073127品番TS60C11TD15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

標準テンションスプロケットは、ローラーチェンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れており円滑で静粛な回転が得られます。

外径(Do)(Φmm)76ピッチ径(Dp)(Φmm)67.62ボス径BD(mm)44寸法BL(mm)17種類アイドラースプロケット形状C形歯数11歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)15列数1チェーンNo.60適合(テンションピン)TSP6202材質歯先高周波焼入質量(g)270タイプTS表面処理黒染使用ベアリング6202ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58073127TS60C11TD1513294288TS60C11TD15TS60C11TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294288アイドラースプロケットノーブランド1個
899
税込989
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58073032
2021-05-02
用途: 裏門電動化に使用
製造業

駆動用スポロケが負荷により滑るため、急遽取り付け、必要なアイドラーを見つけるのに仕様書が大変解りやすく、短時間で選定出来ました、納期や価格的にも大変満足しています。

対象商品 : 58073023
2021-01-26
用途: 減速用
株式会社吉成産業

期待した通りの製品でした、今後も作業等の機械製作に利用させて頂きます。

対象商品 : 58073093
2021-04-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

消耗したスプロケットの代替で購入しました。品質面が不安でしたが全く問題なく使用できました。

対象商品 : 58073023
2020-04-18
用途: ローラーチェーンのテンション
多田テック

価格も強度も申し分ありません。毎回使用しています。

対象商品 : 58073075
2018-04-23
用途: 駆動用チェーン張りとしての使用

見た目及び材質もしっかりして、回転も滑らかで価格以上でした。

対象商品 : 58073136
2017-11-12
用途: New Holland ロールべーラーのアイドラー
有限会社さいとうファーム

純正部品となんら遜色なくむしろ丈夫です安価ですが国産品のほうが精度も高くすばらしい

対象商品 : 58072971
2017-04-29
用途: 乗用玩具動力伝達部品
山田電機ゴム工業所

内蔵のベアリングもスムースな回転を得てチェーンテンショナーとして使ってます。

対象商品 : 58072971
2017-04-04
用途: Z軸テーブルの電動送りテンション用
岡部工業

大阪魂のアイドラーピンと組み合わせて使用すると、空回しの状態でべアリングからコトコト音がする。アイドラーが原因なのかアイドラーピンの圧入が原因なのか不明だが使用には差し支えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする