※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
タング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
58073176
品番
VED200L15.0R20-04S12 AH725
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
702-4380
材質
PVDコーティング
長さ(mm)
基準:25.5
径(Φmm)
接触部:18.3
溝数
4
番号
図:2
加工径(mm)
20
スパナ
KEYV-S12
トルク(N・m)
28
ねじれ角(°)
溝:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
15
接続ねじサイズ
S12