充電式LEDライト SLIM 1200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58073316 品番NEB-WLT-1007-G
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

最大1200ルーメンで、詳細な検査作業や一般的な照明に十分な明るさを提供します。
緊急時に使用できる明るいストロボ設定を含む、白色と赤色のライトを備えています。
マグネット式ポケットクリップとマグネット式ベースが付属しており、さまざまな作業環境でハンズフリーで簡単に使用できます。
USB充電式バッテリーを搭載しており、便利な充電が可能で、必要なときにライトをすぐに使用できます。
防水性と携帯性を考慮して設計されており、プロの使用にもアウトドア活動にも適しています。

トラスコ品番692-9885 材質アルミニウム(アルマイト処理) 全長(mm)112 保護等級IPX7 使用電池USB充電式内蔵バッテリー 外径(mm)23 明るさ(Lm)1200(ターボ)/700(ハイ)/350(ミドル)/30(ロー)/700(ストロボ)/8(赤色ストロボ) 最大点灯時間【TURBO】30秒/【HIGH】1.75時間/【MIDDLE】3時間/【LOW】12時間/【STROBE】2時間・(赤色)6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする